missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Benzopyrène (purifié par sublimation) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Benzopyrene (purified by sublimation) |
| Point de fusion | 176 °C |
| Point d’ébullition | 496 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 252.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DJ3675000 |
| TSCA | Oui |