missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3', 4', 5' - Triméthoxyacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3′,4′,5′-Trimethoxyacetophenone |
| Point de fusion | 82 °C |
| Point d’ébullition | 224 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 210.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |