missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3', 4', 5' - Triméthoxyacétophènone, 99%
Description
3', 4', 5' - La triméthoxyacétophène est utilisée dans les domaines agrochimique, pharmaceutique et des produits colorants.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: la 3,4,5-Triméthoxyacétophène′ ′′ est utilisée dans les domaines agrochimique, pharmaceutique et des produits colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Les matériaux incompatibles sont des agents oxydants forts, des bases solides. Conservez à l’écart des agents oxydants forts et des bases solides. Évitez une exposition excessive à la chaleur et à la lumière.
: la 3,4,5-Triméthoxyacétophène′ ′′ est utilisée dans les domaines agrochimique, pharmaceutique et des produits colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Les matériaux incompatibles sont des agents oxydants forts, des bases solides. Conservez à l’écart des agents oxydants forts et des bases solides. Évitez une exposition excessive à la chaleur et à la lumière.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 3',4',5'-Trimethoxyacetophenone |
| Point de fusion | 79 °C à 83 °C |
| Point d’ébullition | 173 °C à 174 °C (10 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1463133 |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 210.23 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 214-501-9 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche