missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(4,5-Diméthyl-2-thiazolyl)-2,5-diphényltétrazolium Bromure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazolium Bromide |
| Point de fusion | 195 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 414.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XF8060000 |
| TSCA | Oui |