missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(4,4,5,5-Tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine |
| Point de fusion | 104 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 205.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |