missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3,3'-Dithiodipropionique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,3′-Dithiodipropionic Acid |
| Point de fusion | 157 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 210.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |