missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3-Diphénylpropionitrile 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,3-Diphenylpropionitrile |
| Point de fusion | 86 °C |
| Point d’ébullition | 174 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 207.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |