missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3-Diméthyl-2-butylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,3-Dimethyl-2-butylamine |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 102 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2733 |
| Poids de formule | 101.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0133 |
| TSCA | Oui |