missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3'-Dibromo-4,4'-biphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,3′-Dibromo-4,4′-biphenol |
| Point de fusion | 122°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3,3′C-Dibromobiphenyl-4,4′C-diol, 3,3′C-Dibromo-4,4′C-dihydroxybiphenyl |
| Poids de formule | 344.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |