missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3-Dibromo-1,1″' :3',1-terphényl″ 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,3′′-Dibromo-1,1′:3′,1′′-terphenyl |
| Point de fusion | 55 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 225 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Numéro UN | 3152 |
| Poids de formule | 388.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |