missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3'-Diaminobenzophénone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,3′-Diaminobenzophenone |
| Point de fusion | 153 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 212.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1639 |
| TSCA | Non |