missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3'-Diamino-N-méthyldipropylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,3′-Diamino-N-methyldipropylamine |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 241 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2927 |
| Poids de formule | 145.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0165 |
| RTECSNumber | JL9625000 |
| TSCA | Oui |