missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3'-(Butane-1,4-diyl)bis(1-vinyle-3-imidazolium) Bis(trifluorométhansulfonyl)imide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,3′-(Butane-1,4-diyl)bis(1-vinyl-3-imidazolium) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide |
| Point de fusion | 82 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 804.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |