missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97+%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Quantité | 1g |
| Poids de formule | 253.1 |
| Pourcentage de pureté | 97% |