missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(3,5-Dibromophényl)-9-phényl-9H-carbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(3,5-Dibromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole |
| Point de fusion | 169 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 477.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |