missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2-Naphthyl)-L-alanine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 240 °C |
| Nom ou substance chimique | 3-(2-Naphthyl)-L-alanine |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 215.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |