missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, 97%
Description
Le 3-(2-Naphthyl)-L-alanine est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les produits colorants.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-(2-Naphthyl)-L-alanine est utilisée comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans 1 mol/L de NaOH.
Notes
Sensible à la chaleur. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Évitez les agents oxydants forts.
3-(2-Naphthyl)-L-alanine est utilisée comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans 1 mol/L de NaOH.
Notes
Sensible à la chaleur. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Évitez les agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(2-Naphthyl)-L-alanine |
| Beilstein | 2726272 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans 1 mol/L de NaOH. |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 215.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| missing translation for 'storageNote' | -30° à -10 °C |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche