missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2-Aminoéthylamino)propyltriméthoxysilane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 146 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 222.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2083 |
| RTECSNumber | KV7400000 |
| TSCA | Oui |