missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Tubes microcentrifuges en polypropylène de 2 mL

Description
- Matériel : Polypropylène
- Pour usage unique seulement
- Avec casquette et graduation attachées
- Disponible en différentes couleurs
- Libre de DNase/RNase détectable, d’ADN humain et de pyrogènes
- Adapté aux Eppendorf centrifugeuses et au système
Service Plan
Non
Warranty
Non
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) | 2mL |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Oui |