missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Réservoir de stockage de 200 L
Description
- Conçu pour les scientifiques travaillant dans les laboratoires pharmaceutiques, cliniques, universitaires, industriels, de recherche et gouvernementaux
- Peut être utilisé dans des environnements validés ou non validés
Spécifications
Spécifications
| Hauteur (impériale) | 40,2 pouces. |
| Fréquence | 60 Hz |
| Hauteur (métrique) | 102 cm |
| Largeur (métrique) | 60 cm |
| Capacité (métrique) | 200 L |
| Tension | 120 V |