missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Triméthylsilyloxy)éthyle méthacrylate (stabilisé avec BHT) 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(Trimethylsilyloxy)ethyl Methacrylate (stabilized with BHT) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 72 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 202.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3775 |
| TSCA | Non |