missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Trifluorométhyl)pyridine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(Trifluoromethyl)pyridine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 147.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |