missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine Hydrochloride |
| Point de fusion | 223 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 212.60 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |