missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2-(trifluorométhyl)isonicotinique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(Trifluoromethyl)isonicotinic Acid |
| Point de fusion | 221 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 191.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |