missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Shaker à bascule à 2 niveaux

Numéro de catalogue. 021061082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de vitesse:
1 à 75 tr/min
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de vitesse
021061082 1 à 75 tr/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 021061082 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30391966

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

OHAUS™ Les shakers oscillants à 2 niveaux sont conçus pour une utilisation dans diverses applications de laboratoire et dans des conditions environnementales

  • Fournir un mouvement semblable à une bascule
  • Contrôle variable de la vitesse, de l’inclinaison et du temps
  • Capacité de 16 lb
  • La conception à profil bas occupe moins d’espace sur le banc
  • Contrôles numériques

Spécifications

Capacité de charge (métrique) 7.3 kg
Plage de vitesse 1 à 75 tr/min
Exigences électriques 110 V
Tension 120 V
Type de produit Shaker rocker
Capacité de charge (impériale) 16 lb.
Hauteur (métrique) 31.8 cm
Longueur (impériale) de la plateforme 14 pouces
Longueur (métrique) 54 cm
Longueur (métrique) de plateforme 35.6 cm
Largeur (métrique) 31.8 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 27.9 cm
Type de contrôleur Numérique
Modèle SHRK07AL1
Comprend Deuxième plateau, tapis en caoutchouc antidérapant, cordon/prise à 3 fils
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats