missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Thiophénécarboxaldéhyde (stabilisé au QG) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Thiophenecarboxaldehyde (stabilized with HQ) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 198 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 112.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0073 |
| RTECSNumber | XM8135000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |