missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Tétradecanol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Tetradecanol |
| Point de fusion | 34 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 170 °C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 214.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0217&(2)-3704 |
| TSCA | Non |