missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-sulfobenzoïque anhydride 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Sulfobenzoic Anhydride |
| Point de fusion | 125 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 184.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3565 |
| TSCA | Oui |