missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Voiturette utilitaire avec étagères filaires, Chrome

Numéro de catalogue. 13460183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb d’étagères:
2
3
Longueur (impériale):
30 in
36 po.
42 po.
48 po
Largeur (impériale):
18 in
24 po.
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb d’étagères Longueur (impériale) Largeur (impériale)
13460183 2 30 in 18 in
13460187 2 30 in 24 po.
13460184 2 36 po. 18 in
13460188 2 36 po. 24 po.
13460185 2 42 po. 18 in
13460189 2 42 po. 24 po.
13460186 2 48 po 18 in
13460190 2 48 po 24 po.
13460191 3 30 in 18 in
13460195 3 30 in 24 po.
13460192 3 36 po. 18 in
13460196 3 36 po. 24 po.
13460193 3 42 po. 18 in
13460197 3 42 po. 24 po.
13460194 3 48 po 18 in
13460198 3 48 po 24 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Numéro de catalogue. 13460183 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FS1830NC2UC

Les chariots sont composés d’étagères en fil métallique avec des manchons en plastique fendus, deux poignées monoblocs, des pare-chocs pour beignes et des roulettes.

  • Les modèles chromés conviennent à une variété d’environnements secs et incluent des modèles de 5 po. Roulettes en polyuréthane (127 mm) avec cornes à couler plaquées
  • La construction des étagères facilite l’assemblage des unités et facilite le déplacement des étagères
  • La construction à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, maximise la visibilité et la circulation de l’air.

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Chariot utilitaire de fil
Couleur Argent
Dimensions (L x l x H) 30 x 18 x 39 po.
À utiliser avec (application) Entreposage et transport
Hauteur (impériale) 39 in
Hauteur (métrique) 99 cm
Longueur (impériale) 30 in
Longueur (métrique) 76.2 cm
Capacité de charge (impériale) 900 lb.
Capacité de charge (métrique) 408 kg
Matériau Chrome
Nb d’étagères 2
Poids (métrique) 13.3 kg
Poids (impériale) 29.4 lb.
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats