missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorhydrate d’acide pyridylacétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Pyridylacetic Acid Hydrochloride |
| Point de fusion | 130 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 173.60 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |