missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropanol (IPA), Optima™ pour HPLC, Fisher Chemical™
Description
Phase mobile de haute pureté pour HPLC et solvant d’extraction
- Contrôlé pour détecter les contaminants fluorescents et absorbant les UV afin de réduire les interférences et d’obtenir des lignes de base plus stables.
- Conforme également aux spécifications ACS
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécifications
Spécifications
| pH | 7 |
| Nom ou substance chimique | 2-Propanol |
| Point de fusion | -89,5 °C |
| Absorbance | 0,015 UA max à 254 nm, 0,10 UA max à 230 nm, 0,20 UA max à 220 nm, 1,00 UA max à 205 nm |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.785g/cm³ |
| Quantité | 4 L |
| Désignation | Test Réussi |
| Emballage | Verre sodocalcique ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Precautionary Statement | Emergency Overview Flammable liquid and vapor. Cannot be made non-poisonous. Vapor harmful. Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Irritating to eyes and skin. May cause irritation of respiratory tract. Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if s. Explosive. Use personal protective equipment. Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. NFPA Health:1 Flammability:3 Instability:0 |
| DOTInformation | DOT Class 3, : Flammable Liquid |