missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(p-Tolyl)éthylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(p-Tolyl)ethylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 215 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2922 |
| Poids de formule | 135.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DA0306700 |
| TSCA | Non |