missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2-(p-toluensulfonyl)acétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(p-Toluenesulfonyl)acetic Acid |
| Point de fusion | 118 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 214.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |