missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acide oxovalérique 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Oxovaleric Acid |
| Point de fusion | 9 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 179 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 116.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1503 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |