missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Octanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Octanol |
| Point de fusion | -39 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 179 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 130.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0217 |
| RTECSNumber | RH0795000 |
| TSCA | Oui |