missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nonyn-1-ol, 96%
Description
Le 2-Nonyn-1-ol est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: Le 2-Nonyn-1-ol est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Pas miscible dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
: Le 2-Nonyn-1-ol est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Pas miscible dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Nonyn-1-ol |
| Densité | 0.873 |
| Point d’ébullition | 109 °C à 111 °C (11 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.456 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1745753 |
| Renseignements sur la solubilité | Pas miscible dans l’eau. |
| Poids de formule | 140.23 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 227-646-8 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche