missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acide non énoïque 92,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Nonenoic Acid |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 181 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 156.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥92,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0609 |
| TSCA | Oui |