missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitrophényl bêta-D-Xylopyranoside 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Nitrophenyl beta-D-Xylopyranoside |
| Point de fusion | 173 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 271.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |