missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitroimidazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Nitroimidazole |
| Point de fusion | 288°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 113.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NI7875000 |
| TSCA | Yes |