missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitrobenzènesulfonyl chlorure 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Nitrobenzenesulfonyl Chloride |
| Point de fusion | 64 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 221.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2010 |
| TSCA | Oui |