missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitroanisole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Nitroanisole |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 273 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2730 |
| Poids de formule | 153.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0787 |
| RTECSNumber | BZ8790000 |
| TSCA | Oui |