missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitro-m-cresol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Nitro-m-cresol |
| Point de fusion | 40 °C |
| Point d’ébullition | 108 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2446 |
| Poids de formule | 153.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0790 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |