missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)phénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol |
| Point d’ébullition | 94°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 207.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GP2984950 |
| TSCA | Yes |