missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitro-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline |
| Point de fusion | 171 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 264.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |