missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Naphthyl p-Toluenesulfonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Naphthyl p-Toluenesulfonate |
| Point de fusion | 125 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 298.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |