missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-méthyltétrahydrofurane (stabilisé avec BHT) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyltetrahydrofuran (stabilized with BHT) |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Numéro UN | 2536 |
| Point d’ébullition | 78 °C |
| Poids de formule | 86.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6944 |
| RTECSNumber | LU2800000 |
| TSCA | Oui |