missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthylnaphtalène 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methylnaphthalene |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 241 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 142.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0080 |
| RTECSNumber | QJ9635000 |
| TSCA | Oui |