missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthylglutaronitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methylglutaronitrile |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 135 °C |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | 3276 |
| Poids de formule | 108.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YV8140000 |
| TSCA | Oui |