missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracene |
| Point de fusion | 256 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 444.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |