missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-7-[phényl(phénylamino)méthyl]-8-quinolinol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-7-[phenyl(phenylamino)methyl]-8-quinolinol |
| Point de fusion | 145 °C |
| Quantité | 25 mg |
| Poids de formule | 340.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |